pinces à plaque et porte
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
7E012077
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
Support télescopique ST jusqu'à 50 kg 1 600 - 2 900 mm BESSEY
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
7E012077
Poids
2240
Type d'appareil
Étai pour plafond
Longueur (m)
1600 - 2900
Charge max. (Nm)
50
Ajustabilité du type
Goupille
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Poids
2240
Type d'appareil
Étai pour plafond
Longueur (m)
1600 - 2900
Charge max. (Nm)
50
Ajustabilité du type
Goupille
Avec protection des doigts
Non
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Résistant jusqu'à un maximum de 150 kg lorsque la tige télescopique est complètement rétractée. Construction stable grâce à des tubes en acier spécial et à des surfaces de contact antidérapantes en PVC (8,5 x 6,5 cm). Application également sur les pentes grâce aux surfaces de contact continuellement pivotantes de -45° à +45°. Manipulation facile et sûre grâce à un tube intérieur télescopique et verrouillable ainsi qu'à un tube extérieur qui peut être tourné par la poignée en mousse. Certifié GS pour la qualité et la sécurité
Numéros d'articles
Numéro d'article
7E012077
EAN
4008158031583
UBB
500667065949
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
ST290