Métal ∙ Avec pince de table ∙ Bras métallique robuste rotatif à 360°, inclinable ∙ Longueur de bras en bas 400 mm - en haut 440 mm - hauteur 440 mm ∙ À hauteur réglable jusqu’à maxi. 720 mm ∙ Lentille de 3 dioptries (grossissement 1,75 fois), Ø 5 pouces (127 mm), surface de la lentille 144 cm² ∙ Tension de service de 220 à 240 V ∙ Couleur de la lumière 6 500 kelvins - blanc lumière du jour ∙ Flux lumineux 922 lumens ∙ Durée de vie 50 000 heures ∙ Classe d’efficacité E (spectre A à G) ∙ Consommation énergétique pondérée 8 kWh/1 000 h ∙ Cette lampe contient des ampoules LED intégrées ∙ Les ampoules ne peuvent pas être remplacées