Roues
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
6A647774
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
Roue de rechange D. de la roue 100 mm cap. charge 150 kg polyamide blanche D. PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Polyamide. Rollager. Weersongevoelig. Bestand tegen vele soorten olie en chemicaliën
Description complète
Numéro d'article
6A647774
Largeur (mm)
36
Diamètre (mm)
100
Capacité portante (kg)
150
Diamètre d’axe (mm)
12
Exécution roue
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur (mm)
36
Diamètre (mm)
100
Capacité portante (kg)
150
Diamètre d’axe (mm)
12
Exécution roue
Autre
Matériau bande de roulement
Autre
Longueur de moyeu (mm)
40
Palier
Roulement à aiguilles
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6A647774
EAN
4260390223083
UBB
500582657085
UNSPSC
31162702
N° Article du fabricant
3000276073