Double raccord plat
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
64165.100.001
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
FISCHER Connector FSM Clix P 10
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Numéro d'article
64165.100.001
Traitement de surface
Galvanisé/électrogalvanisé
Type de filetage
Métrique
Matériau
Acier
Dimension du filetage métrique
10
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Galvanisé/électrogalvanisé
Type de filetage
Métrique
Matériau
Acier
Dimension du filetage métrique
10
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
La platine écrou fischer FSM Clix P, avec les éléments de construction SV et MW dans les rails de montage FLS, convient pour connecter rapidement et facilement les rails entre eux et au support . La platine écrou FSM Clix P est fixée solidement au moyen d'une rotation de 90°. Le ressort spécial et les crans d'arrêt facilitent l'installation. fischer propose la platine écrou FSM Clix P dans les dimensions M6, M8, et M10. La version électrozingué convient pour l'installation dans les bâtiments. Le certificat de protection contre l'incendie offre une sécurité accrue.
Numéros d'articles
Numéro d'article
64165.100.001
EAN
4048962264937
UBB
500698920781
UNSPSC
31162905
N° Article du fabricant
538649