text.skipToContent text.skipToNavigation

FISC DOUBLE-ÉCROU FHS CLIX 10 X 60

Numéro d'article 64161.100.060
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Classe de qualité Autre
Longueur 60
Matériau Acier
Dimension du filetage métrique 10

Spécifications

Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Classe de qualité Autre
Longueur 60
Matériau Acier
Dimension du filetage métrique 10
Adapté à un rail de montage Oui
Largeur de tête (mm) 10
Marque FISCHER

La description

Le double écrou fischer FHS Clix FHS Clix est un élément de fixation pour la liaison sûre des colliers de serrage avec le système de rails de montage fischer FLS. Le double écrou fischer FHS Clix FHS Clix est installé solidement au moyen d'une rotation de 90°. Le FHS Clix est disponible dans les tailles M8 et M10 et dans les longueurs 30 à 100 mm. L‘élément à ressort du FHS Clix assure la pression requise dans le rail pour un ajustement simple de la pièce pendant l’installation. Les crans d‘arrêt sur l‘élément Clix permettent un positionnement précis et sûr dans le rail FLS et facilitent l’installation des éléments de raccordement. La version électrozinguée convient pour l'installation dans les bâtiments. Le certificat de protection contre l'incendie apporte une sécurité supplémentaire.

Numéros d'articles

Numéro d'article 64161.100.060
EAN 4048962265224
UBB 500698920377
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 538660
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.