Most bought products
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
64161.080.030
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
FISCHER T-head bolt FHS CLIX 8 x 30
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
64161.080.030
Traitement de surface
Galvanisé/électrogalvanisé
Classe de qualité
Autre
Longueur
30
Matériau
Acier
Dimension du filetage métrique
8
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Galvanisé/électrogalvanisé
Classe de qualité
Autre
Longueur
30
Matériau
Acier
Dimension du filetage métrique
8
Adapté à un rail de montage
Oui
Largeur de tête (mm)
8
Marque
FISCHER
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Le double écrou fischer FHS Clix est un élément de fixation pour la liaison sûre des colliers de serrage avec le système de rails de montage fischer FLS. Le double écrou fischer FHS Clix FHS Clix est installé solidement au moyen d'une rotation de 90°. Le FHS Clix est disponible dans les tailles M8 et M10 et dans les longueurs 30 à 100 mm. L‘élément à ressort du FHS Clix assure la pression requise dans le rail pour un ajustement simple de la pièce pendant l’installation. Les crans d‘arrêt sur l‘élément Clix permettent un positionnement précis et sûr dans le rail FLS et facilitent l’installation des éléments de raccordement. La version électrozinguée convient pour l'installation dans les bâtiments. Le certificat de protection contre l'incendie apporte une sécurité supplémentaire.
Numéros d'articles
Numéro d'article
64161.080.030
EAN
4048962265156
UBB
500698919635
UNSPSC
31162905
N° Article du fabricant
538653