Equerre d’assemblage
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
64139.090.001
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
FISCHER Installation angle bracket MW 90°
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
64139.090.001
Classe de qualité
Autre
Matériau
Acier
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Classe de qualité
Autre
Matériau
Acier
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Les équerres de montage fischer MW 90 ° et MWU 90 ° permettent de réaliser des connexions simples et parfaitement ajustées des rails de montage entre eux ou au sol avec l’écrou FSM Clix P. Les griffes de l’équerre de montage MW 90°garantissent un ajustement parfait dans le rail, pour un montage longitudinal et transversal.L'équerre MWU peut être fixée directement au sol pour économiser de l'espace. Les équerres MW et MWU, en plus du FSM Clix P 8 et des chevilles de 8 mm de diamètre extérieur, présentent des perforations standard de 8,5 mm de diamètre. La version électrozinguée convient aux installations intérieures.
Numéros d'articles
Numéro d'article
64139.090.001
EAN
4048962265293
UBB
500698919304
UNSPSC
31162905
N° Article du fabricant
538668