text.skipToContent text.skipToNavigation

Fer à souder standard ERSA 150 S 450 degr. C puissance 150 W temps de chauffe ERSA


Avec panne longue durée ERSADUR coudée à 45° · Largeur 5,3 mm · Pour les soudures de fils avec une coupe transversale jusqu’à 6 mm² · Avec radiateur et panne remplaçables · Câble 1,5 m avec fiche à contact de sécurité

Numéro d'article 5U122656
Puissance nominale (W) 150
Forme de pointe à souder Autre
Température max. de la pointe à souder (°C) 450
Période de mise en température (s) 180
Pointe à souder interchangeable Oui
Emballé par 1

Spécifications

Puissance nominale (W) 150
Forme de pointe à souder Autre
Température max. de la pointe à souder (°C) 450
Période de mise en température (s) 180
Pointe à souder interchangeable Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 5U122656
EAN 4003008069488
UBB 500582596028
UNSPSC 99999999
N° Article du fabricant 0155JD
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.