text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout de câble longueur L1/L2 14,0/8,0 mm noir avec col pl. 1,50 mm² WEIDMÜLLER


Avec collerette plastique selon DIN 46228 / partie 4 + VG - 96933-20. Certification UL E354986. Contenu par sachet : 100 pcs. (L1 = longueur totale) (L2 = longueur non isolée)

Numéro d'article 5O645932
Couleur Noir
Longueur de gaine (mm) 8
Isolé Oui
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Longueur de gaine (mm) 8
Isolé Oui
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Type de construction Standard
Section nominale (mm²) 1.5
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Avec drapeau de marquage Non
Matériau de l'isolation Polypropylène
Taille AWG 16

Numéros d'articles

Numéro d'article 5O645932
EAN 4008190107420
UBB 500582511951
UNSPSC 26121523
N° Article du fabricant 9019120000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.