text.skipToContent text.skipToNavigation

Presse à grande surface de serrage KRE envergure 1250 mm col de cygne 95 mm écar

Numéro d'article 5M571226
Plage de serrage (mm) 1250 - 1250
Longueur de mâchoire (mm) 95

Spécifications

Plage de serrage (mm) 1250 - 1250
Longueur de mâchoire (mm) 95

La description

Force de serrage jusqu'à 8 000 N. Très grandes surfaces de serrage parallèles avec 3 capuchons de pression amovibles. Boîtier en plastique renforcé de métal et bras coulissant optimisé avec double protection du coulisseau pour plus de puissance et de sécurité : La force de serrage réglée est maintenue et le bras coulissant ne peut pas glisser involontairement lorsqu'il n'est pas serré. Peut être converti sans outils pour les tâches d'épandage. Poignée en plastique symétrique à 2 composants de haute qualité avec douille hexagonale pour une application confortable de la force de serrage (couple max. 17 Nm). KREV avec partie supérieure réglable et fixable en continu pour un positionnement optimal sur la pièce à usiner

Numéros d'articles

Numéro d'article 5M571226
EAN 4008158040165
UBB 500682471833
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant KRE125-2K
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.