Presses à grande surfaces
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
5A836995
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
Presse à grande surface de serrage KREV100-2K envergure 1000 mm col de cygne 95
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
5A836995
Plage de serrage (mm)
1000 - 1000
Longueur de mâchoire (mm)
95
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Plage de serrage (mm)
1000 - 1000
Longueur de mâchoire (mm)
95
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Force de serrage jusqu'à 8 000 N. Très grandes surfaces de serrage parallèles avec 3 capuchons de pression amovibles. Boîtier en plastique renforcé de métal et bras coulissant optimisé avec double protection du coulisseau pour plus de puissance et de sécurité : La force de serrage réglée est maintenue et le bras coulissant ne peut pas glisser involontairement lorsqu'il n'est pas serré. Peut être converti sans outils pour les tâches d'épandage. Poignée en plastique symétrique à 2 composants de haute qualité avec douille hexagonale pour une application confortable de la force de serrage (couple max. 17 Nm). KREV avec partie supérieure réglable et fixable en continu pour un positionnement optimal sur la pièce à usiner.
Numéros d'articles
Numéro d'article
5A836995
EAN
4008158040202
UBB
500682474233
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
KREV100-2K