Nedtrain Oud
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
Goupilles coniques
51560
51560.060.020
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
Goupille conique DIN 1 B Acier inoxydable (Inox) A1 6X20MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Info
Les goupilles coniques sont conçues pour la fixation et/ou le verrouillage par friction de deux ou plusieurs éléments individuels. La forme conique permet de déconnecter la connexion à plusieurs reprises, et lorsque les éléments sont à nouveau assemblés, leur emplacement reste aussi précis qu'auparavant, et la connexion par friction reste aussi forte qu'auparavant.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Pour les goupilles coniques avec d₁ = 20 la distance W est au choix de l'utilisateur.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
6 mm
Longueur
20 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Info
Les goupilles coniques sont conçues pour la fixation et/ou le verrouillage par friction de deux ou plusieurs éléments individuels. La forme conique permet de déconnecter la connexion à plusieurs reprises, et lorsque les éléments sont à nouveau assemblés, leur emplacement reste aussi précis qu'auparavant, et la connexion par friction reste aussi forte qu'auparavant.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Pour les goupilles coniques avec d₁ = 20 la distance W est au choix de l'utilisateur.
Dimensions
c (max.)
0.9
d1
6
d2
23
d2 ≤
30
D (mm)
6
L (mm)
20
r ≈
6
W (min.)
9
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
1-B
ISO
≈2339-B
Numéros d'articles
Numéro d'article
51560.060.020
EAN
8715492295545
UBB
950359183254
UNSPSC
31163205
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires