text.skipToContent text.skipToNavigation

Rivet à tête ronde DIN 660/124 Cuivre Cu-DHP 10X30MM

Spécifications

Diamètre 10 mm
Longueur 30 mm
Forme de tête Tête ronde
Matière Cuivre
Matière technique Cu-DHP

Dimensions

d1 10
d2 16
d3 (min.) 9.4
D (mm) 10
e (max.) 5
k (js14) 6.5
L (mm) 30

Normes

ISO 1051
BS 4620
DIN 660/124

Numéros d'articles

Numéro d'article 50370.100.030
EAN 8715492246028
UBB 950368020646
UNSPSC 31162201

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.