Pinces à bec plat
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
4V777138
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
Pince plate de zingueur D301 longueur 240 mm posé revêtu PVC ERDI
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
En acier spécial forgé. Mâchoire de pince plate. Engrènement 0,8 mm. Poignées avec revêtement en PVC
Description complète
Numéro d'article
4V777138
Isolé
Oui
Poids
400
Longueur totale (mm)
240
Isolé 1 000 V
Non
Matériau
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Poids
400
Longueur totale (mm)
240
Isolé 1 000 V
Non
Matériau
Acier
Longueur de mâchoire (mm)
45
Finition de la poignée
1 composant
Certifié ESD
Non
Revêtement de la poignée
Plastifié
Certifié VDE
Non
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Forged from quality steel. PVC-coated handles. Flat jawed pliers. Jaw depth 45 mm. Serration every 0. 8 mm
Numéros d'articles
Numéro d'article
4V777138
UBB
500719114455
UNSPSC
27112104
N° Article du fabricant
D301