text.skipToContent text.skipToNavigation

Cintreuse standard longueur 390 mm pour D. de tuyaux 12 mm Rayon de courbure ROTHENBERGER


Pour le cintrage de précision de tubes en cuivre tendre, laiton, aluminium et acier de précision. Avec dispositif de serrage. Construction légère

Numéro d'article 4S453816
Diamètre du tube (mm) 12
Longueur 390
Adapté au cuivre Oui
Adapté à l'acier Oui
Rayon de courbure (mm) 36
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre du tube (mm) 12
Longueur 390
Adapté au cuivre Oui
Adapté à l'acier Oui
Rayon de courbure (mm) 36
Angle de courbure maximal (°) 180

Numéros d'articles

Numéro d'article 4S453816
EAN 4004625251331
UBB 500582211495
UNSPSC 27112501
N° Article du fabricant 25133
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.