text.skipToContent text.skipToNavigation

Détecteur de tension TB 114 12-1000 V AC sans contact TESTBOY


Détection des tensions alternatives sans flux de courant. Localisation de ruptures de câbles et de fusibles défectueux. Examen d’interrupteurs défectueux, douilles, boîtes de jonction, transformateurs, par exemple les systèmes d’éclairage à faible tension et guirlandes lumineuses. Détection de conducteurs de phase dans des réseaux à une phase et à trois phases. Vérifie la fonction des disjoncteurs. Détecte les interrupteurs In-Line et les câbles d’alimentation défectueux dans les prises de distribution. Plage de mesure commutable (de 12 à 1 000 V / de 110 à 1 000 V). Fonction de lampe de poche à LED. Boîtier en plastique ABS robuste et antichoc. Catégorie de surtension : CAT III 1 000 V

Numéro d'article 4L949040
Test de continuité Non
Affichage de la tension LED
Charge de base interne Non
Affichage de phase unipolaire Oui
Détection de la tension sans contact Oui
Emballé par 1

Spécifications

Test de continuité Non
Affichage de la tension LED
Charge de base interne Non
Affichage de phase unipolaire Oui
Détection de la tension sans contact Oui
Moyens de mémorisation permanente (Data Hold) Non
Rétro-éclairage de l'écran LC Non
Protection des extrémités de sonde Non
Éclairage des points de mesure Non
Plage de mesure de la tension (V) 12 - 1000
Affichage du sens du champ tournant Non
Charge commutable Non
Catégorie de circuit de mesure CAT III
Type d'essai 1 pôle
Utilisable en cas de précipitations Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 4L949040
EAN 4028532101145
UBB 500582129739
UNSPSC 41114621
N° Article du fabricant TB 114
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.