Presse à serrage rapide
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
4L875122
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
Entretoise PVA trajet de réglage 7-35 mm zinc moulé sous pression BESSEY
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
4L875122
Largeur de mâchoire (mm)
130
Convient pour le stratifié
Non
Convient au parquet
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur de mâchoire (mm)
130
Convient pour le stratifié
Non
Convient au parquet
Oui
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Réglable en continu pour des distances au mur de 7 à 35 mm. Appui frontal et latéral lors du collage de parquets en bois massif. Fonction de traction en fonction de l'angle d'inclinaison de la broche, avec plaque de pression mobile et capuchon de protection. La zone de contact extra large de 130 mm évite d'endommager les bords des lames de parquet.
Numéros d'articles
Numéro d'article
4L875122
EAN
4008158021164
UBB
500655942984
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
PVA