text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 420 Bande de feuille de plomb Argent 100MMX33M


Notre ruban 3M™ Lead Foil Tape 420 est un ruban conducteur électrique et thermique. Ce ruban très conformable résiste aux flammes, à l'humidité, aux intempéries, à la dégradation par les UV, aux produits chimiques et aux radiations. Associé à un revêtement de film facile à détacher, notre ruban malléable peut être façonné en motifs complexes ou détaillé

Numéro d'article 4H553263
Largeur (mm) 100
Résistant aux UV Oui
Épaisseur (mm) 0.19
Longueur (mm) 33
Résistance aux températures (°C) 105 - 105
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur (mm) 100
Résistant aux UV Oui
Épaisseur (mm) 0.19
Longueur (mm) 33
Résistance aux températures (°C) 105 - 105

La description

Notre ruban 3M™ Lead Foil Tape 420 est un ruban conducteur électrique et thermique. Ce ruban très conformable résiste aux flammes, à l'humidité, aux intempéries, à la dégradation par les UV, aux produits chimiques et aux radiations. Associé à un revêtement de film facile à détacher, notre ruban malléable peut être façonné en motifs complexes ou détaillés ou découpé à l'emporte-pièce dans des formes spécifiques pour répondre aux besoins d'assemblage et de processus de fabrication.Utilisez 3M™ Lead Foil Tape 420, un ruban conducteur électrique et thermique adapté à une grande variété de conditions de température. Notre ruban conformable est résistant aux flammes, à l'humidité, aux intempéries, à la dégradation par les UV et à de nombreux produits chimiques.Utilisez-le pour les processus d'assemblage et de fabrication. Il peut être découpé à l'emporte-pièce dans des formes spécifiques et facilement retiré après utilisation.Notre ruban a été formulé avec un adhésif en caoutchouc associé à un support robuste et durable, pour durer longtemps.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4H553263
UBB 500667386543
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant 420100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.