text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuyau d'arrosage longueur 50 m D. intérieur 13 mm D. ext. 18 mm PROMAT


Numéro d'article 4H433961
Épaisseur de paroi (mm) 2.5
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 12
Matériau paroi intérieure NBR/PVC
Matériau paroi extérieure NBR/PVC
Couleur paroi intérieure Autre
Diamètre nominal 1/2 pouce (15)
Pression d'éclatement minimale (bar) 36
Emballé par 1

Spécifications

Épaisseur de paroi (mm) 2.5
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 12
Matériau paroi intérieure NBR/PVC
Matériau paroi extérieure NBR/PVC
Couleur paroi intérieure Autre
Diamètre nominal 1/2 pouce (15)
Pression d'éclatement minimale (bar) 36
Couleur mur extérieur Orange

Numéros d'articles

Numéro d'article 4H433961
EAN 4015448761013
UBB 500582057799
UNSPSC 40142009
N° Article du fabricant 4000350015
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.