text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte en aluminium L782xl385xH380 mm 91 l avec fermoir à déclic et angles d’empi


Boîtes de transport très solides en tôle d’aluminium de 1 mm d’épaisseur. Légères, stables et à la forme stable grâce aux moulures périphériques. Résistantes à la corrosion, aux intempéries et à la température. 4 angles de gerbage robustes en nylon/polyester pour un empilement sûr et peu encombrant. Joint en caoutchouc périphérique dans le profil de la boîte pour protéger contre la poussière et l’eau. Deux bandes d’arrêt sur le couvercle empêchent l’arrachement des charnières. Pour les versions 9000 447 966 et 9000 447 968, le fond et le couvercle sont en outre renforcés par des profilés en aluminium. Poignées de sécurité se repliant automatiquement, avec gainage plastique pour un transport aisé. Fermetures robustes à levier rabattable avec trous pour cadenas. Préparé pour le montage de serrures à cylindre

Numéro d'article 4F736508
Couleur Autre
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Oui
Matériau Aluminium
Avec poignée Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Oui
Matériau Aluminium
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 120
Transparent Non
Avec serrure Oui
Largeur interne (mm) 350
Hauteur interne (mm) 350
Largeur externe (mm) 385
Hauteur externe (mm) 380
Profondeur extérieure (mm) 782
Profondeur intérieure (mm) 750

Numéros d'articles

Numéro d'article 4F736508
EAN 4054773023489
UBB 500582074299
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant D91
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.