text.skipToContent text.skipToNavigation

Batteur électrique EHR 20.2.6 S Jeu 1 300 W M14 max. 140 mm EIBENSTOCK


Interrupteur électronique protégé contre la poussière. Modification continue de la vitesse de rotation. Bouchon de protection avec guidage par labyrinthe. Éléments d’amortissement et de protection. Pour les matériaux de construction de viscosité moyenne à élevée comme par exemple les mastics et les masses de compensation, les colles à carrelage, les mortiers prêts à l’emploi, les crépis prêts à l’emploi, les chapes

Numéro d'article 4E150587
Tension (V) 230
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 1300
Poids de la machine (kg) 5.1
Insertion d'outils M14
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 230
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 1300
Poids de la machine (kg) 5.1
Insertion d'outils M14
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min) 250
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min) 450
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 400
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 730
Diamètre maximal de malaxeur (mm) 140
Avec malaxeur Oui
Type EHR 20/2.6 S Set

Numéros d'articles

Numéro d'article 4E150587
EAN 4026851016218
UBB 500582036421
UNSPSC 22101902
N° Article du fabricant 077E2000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.