Presse à serrage rapide
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
4B944033
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
Sauterelle de serrage verticale STC-VH taille 20 pied horizontal BESSEY
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
4B944033
Hauteur (mm)
129
Force de traction max. (N)
1100
Ajustable
Oui
Type
Tendeur à main vertical
Portée (mm)
35 - 35
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Hauteur (mm)
129
Force de traction max. (N)
1100
Ajustable
Oui
Type
Tendeur à main vertical
Portée (mm)
35 - 35
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Le levier est en position de serrage vertical. Réglage automatique et continu de la hauteur de serrage jusqu'à 35 mm avec une force de serrage quasi constante - sans modification manuelle de la position de la vis de pression. Force de serrage réglable jusqu'à 2 500 N, en fonction de la vis de réglage dans l'articulation. Tôle d'acier robuste et trempée pour une plus longue durée de vie. Schéma de perçage de la plaque de base adapté aux millimètres et aux pouces. Poignée en plastique bicomposant de haute qualité, résistant à l'huile.
Numéros d'articles
Numéro d'article
4B944033
EAN
4008158036984
UBB
500655946787
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
STC-VH20