text.skipToContent text.skipToNavigation

Presse à colle envergure 55 mm métal Longueur totale 155 mm KUKKO


Version solide. Acier de qualité. Avec ressort puissant et protection antidérapante en fibre vulcanisée

Numéro d'article 3X525741
Poids 160
Projection (mm) 155
Arrêtoir Non
Plage de serrage (mm) 55 - 55
Matériau de la poignée Autre
Emballé par 1

Spécifications

Poids 160
Projection (mm) 155
Arrêtoir Non
Plage de serrage (mm) 55 - 55
Matériau de la poignée Autre
Finition à une main Oui
Matériau des mâchoires Autre
Type de mécanisme de serrage Autre
Zone de serrage max. (mm) 55
Avec dispositif antidérapant Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 3X525741
EAN 4027474634797
UBB 500581942702
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 516-155
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.