text.skipToContent text.skipToNavigation

Levier de serrage réglable GN 300 D. 1 M 10 mm l1 78 mm l2 63 mm filetage GANTER


À utiliser de préférence lorsque la zone de serrage est limitée ou qu’une position de serrage déterminée est souhaitée. En soulevant (tirant) la poignée, la cannelure est libérée et le levier de serrage peut être pivoté dans la position de serrage la plus favorable. La poignée se réenclenche automatiquement lorsqu’on la relâche. Corps de la poignée. Zinc moulé sous pression. Douille filetée et vis de maintien. Acier, bruni

Numéro d'article 3S521464
Modèle Poignée
Hauteur 54
Type d'accessoires/composants Poignée
Longueur de filetage (mm) 63
Diamètre de l'alésage 21
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Poignée
Hauteur 54
Type d'accessoires/composants Poignée
Longueur de filetage (mm) 63
Diamètre de l'alésage 21
Longueur 78
Matériau Acier
Dimension du filetage métrique 10
Avec boule Non
Métrique Oui
Conique Oui
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque GANTER

Numéros d'articles

Numéro d'article 3S521464
EAN 4045525152724
UBB 500581878377
UNSPSC 31162807
N° Article du fabricant 300-78-M10-63-SW
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.