3S351256
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
Mamelon laiton fiche DN 7,2 filetage extérieur G 1/2 po. EWO
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Laiton
Description complète
Numéro d'article
3S351256
Forme
Fiche (mâle)
Type d'accessoires/composants
Autre
Matériau
Laiton
Insertion d'outils
1/2 pouce
Pression de fonctionnement maximale (psi)
232.06
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme
Fiche (mâle)
Type d'accessoires/composants
Autre
Matériau
Laiton
Insertion d'outils
1/2 pouce
Pression de fonctionnement maximale (psi)
232.06
Avec couvercle antipoussière
Non
Adapté à un vide
Non
Matériau d’étanchéité
Caoutchouc nitrile NBR
Raccord fileté
Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
16
Dimension du raccordement fileté (en pouces)
1/2 pouce
Avec soupape
Non
Purge automatique
Non
Exécution comme raccord de cloison
Non
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3S351256
EAN
4030875004755
UBB
500581876702
UNSPSC
27112809
N° Article du fabricant
308-057