text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandrin de serrage à méplat DIN 69893A Weldon D. de serrage 6 mm HSK-A63 PROMAT


(Weldon) · Avec queue conique creuse DIN 69893 forme A · Pour la fixation d’outils avec queue cylindrique et méplat d’entraînement latéral selon DIN 1835-B · Tolérance de perçage H4

Numéro d'article 3P979085
Diamètre externe (mm) 25
Diamètre intérieur (mm) 6
Longueur totale (mm) 100
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 25
Diamètre intérieur (mm) 6
Longueur totale (mm) 100

Numéros d'articles

Numéro d'article 3P979085
EAN 4015448560340
UBB 500581857165
UNSPSC 27112807
N° Article du fabricant 4000832368
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.