Accessoires & pièces
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
3P332779
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
Maillon d'attache rapide taille 6 H. intérieure 45 mm l. d’ouv. 7,5 mm galvanisé
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
(Quick-Links). IJzer. Gegalvaniseerd. Kettingsluiting voor lichte spanwerkzaamheden
Description complète
Numéro d'article
3P332779
Couleur
Autre
Traitement de surface
Autre
Type de verrouillage
Écrou fileté
Épaisseur de matériau (mm)
7.5
Classe de qualité
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Autre
Traitement de surface
Autre
Type de verrouillage
Écrou fileté
Épaisseur de matériau (mm)
7.5
Classe de qualité
Autre
Matériau
Acier
Largeur interne (mm)
14.5
Longueur interne (mm)
45
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3P332779
EAN
4251063404281
UBB
500581831095
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
1800060V