text.skipToContent text.skipToNavigation

Nettoyeur à haute pression C 110.7-5 X-tra 310/440 l/h 10-110 bar 1,4 kW NILFISK


Le choix optimal pour toutes les tâches de nettoyage au quotidien autour de la maison. Design droit et ergonomique. Système antitorsion pour empêcher la torsion du tuyau HD. Rangement des accessoires directement sur l’appareil. Raccord rapide. Concept de buse Click & Clean. Pompe en aluminium. Mécanisme marche/arrêt. Grandes roues

Numéro d'article 3M293522
Largeur 295
Hauteur 660
Longueur de câble (m) 5
Puissance du moteur 1.4
Type d'entraînement Électrique
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 295
Hauteur 660
Longueur de câble (m) 5
Puissance du moteur 1.4
Type d'entraînement Électrique
Longueur 260
Température de départ max. (°C) 40
Tension de raccordement (V) 240
Fréquence 50 Hz
Avec réservoir de détergent Oui
Pression de fonctionnement max. 110
Capacité max. (l/min) 440
Mobile Non
Type C 110.7-5 X-TRA EU

Numéros d'articles

Numéro d'article 3M293522
EAN 5715492181261
UBB 500581784062
UNSPSC 47121805
N° Article du fabricant 128470921
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.