Robinets à main
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
3J541598
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
RUKO DUMMY M4X0.7 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3J541598
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
45
Nombre de parties
3
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
12
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
45
Nombre de parties
3
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
12
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Dimension du filetage
4
Matière de coupe
HSS
Taille du filetage (métrique)
4 - 4
Entraînement à quatre pans (mm)
3.4
Filetage gauche
Non
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3J541598
EAN
4007140023773
UBB
500581763769
UNSPSC
40141734
N° Article du fabricant
230040