text.skipToContent text.skipToNavigation

Sauterelle de serrage verticale STC-VH taille 50 pied horizontal BESSEY

Numéro d'article 3I736774
Hauteur (mm) 162
Force de traction max. (N) 2500
Ajustable Oui
Type Tendeur à main vertical
Portée (mm) 40 - 40

Spécifications

Hauteur (mm) 162
Force de traction max. (N) 2500
Ajustable Oui
Type Tendeur à main vertical
Portée (mm) 40 - 40

La description

Le levier est en position de serrage vertical. Réglage automatique et continu de la hauteur de serrage jusqu'à 35 mm avec une force de serrage quasi constante - sans modification manuelle de la position de la vis de pression. Force de serrage réglable jusqu'à 2 500 N, en fonction de la vis de réglage dans l'articulation. Tôle d'acier robuste et trempée pour une plus longue durée de vie. Schéma de perçage de la plaque de base adapté aux millimètres et aux pouces. Poignée en plastique bicomposant de haute qualité, résistant à l'huile.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3I736774
EAN 4008158036991
UBB 500655946860
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant STC-VH50
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.