text.skipToContent text.skipToNavigation

Ventilateur à air chaud HG 2320 E 2300 W 80-650 degr. C 150-500 l/min STEINEL


De nouveaux jalons par une qualité éprouvée. Durée de vie nettement supérieure. Usinage précis des pièces grâce à l’indicateur de température. Protection contre les brûlures par une indication de la chaleur résiduelle intégrée. Verrouillage des réglages pour un procédé de traitement sûr. 4 programmes mémoire. Softgrip. Suspension. Remplacement aisé du câble secteur. Moteur brosse. Chauffage céramique. Utilisation pratique à une seule main. Température et volume d’air réglables en continu

Numéro d'article 3H146059
Largeur (mm) 87
Hauteur (mm) 200
Fréquence (Hz) 50 - 60
Avec régulation de la température Oui
Longueur (mm) 253
Emballé par 1

Spécifications

Largeur (mm) 87
Hauteur (mm) 200
Fréquence (Hz) 50 - 60
Avec régulation de la température Oui
Longueur (mm) 253
Température (°C) 80 - 650
Consommation nominale (W) 2300
Poids de la machine (kg) 1.024
Quantité d'air (l/min) 500
Régulation du flux d'air Continu
Tension d'alimentation (V) 230 - 230
Avec affichage de la température Oui
Type HG 2320 E

Numéros d'articles

Numéro d'article 3H146059
EAN 4007841007386
UBB 500581720298
UNSPSC 27112717
N° Article du fabricant 007386
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.