text.skipToContent text.skipToNavigation

Lampe de travail / de machine 9 W 750 lm IP64 2 x 1 mm² H05RN-F HEDI


Avec ampoules LED à économie d’énergie Version robuste. Résiste aux chocs et protégée contre les projections d’eau. Équipée de 9 ampoules LED de 1 W pour une lumière claire comparable à la lumière du jour. Intensité lumineuse 3 350 Lux (1 m). Tube articulé métallique gainé et flexible de 500 mm de long. Garantit un réglage optimal de l’angle de rayonnement. Interrupteur marche/arrêt sur le socle de la lampe. Câble de liaison. Socle pouvant être fixé par vis. Vérifiée TÜV/GS

Numéro d'article 3C263079
Classe de protection II
Largeur (mm) 90
Type de tension CA
Adapté à la puissance de la lampe (W) 9.5 - 9.5
Version de pied de lampe Plaque de montage
Emballé par 1

Spécifications

Classe de protection II
Largeur (mm) 90
Type de tension CA
Adapté à la puissance de la lampe (W) 9.5 - 9.5
Version de pied de lampe Plaque de montage
Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
Longueur (mm) 95
Hauteur/profondeur (mm) 765
Source lumineuse LED non interchangeable
Tension nominale (V) 230 - 230
Classe de protection (IP) IP64
Avec source lumineuse Oui
Avec appareil Non
Température de couleur (K) 6400 - 6400
Flux lumineux efficace (lm) 1140
Model LED Pro

Numéros d'articles

Numéro d'article 3C263079
EAN 4003644016686
UBB 500581659322
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant ML1209
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.