Roues
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
3A010276
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
Roue de rechange D. de la roue 80 mm cap. charge 130 kg polyamide blanche D. PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Polyamide. Rollager. Weersongevoelig. Bestand tegen vele soorten olie en chemicaliën
Description complète
Numéro d'article
3A010276
Largeur (mm)
30
Diamètre (mm)
80
Capacité portante (kg)
130
Diamètre d’axe (mm)
12
Exécution roue
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur (mm)
30
Diamètre (mm)
80
Capacité portante (kg)
130
Diamètre d’axe (mm)
12
Exécution roue
Autre
Matériau bande de roulement
Autre
Longueur de moyeu (mm)
40
Palier
Roulement à aiguilles
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3A010276
EAN
4260390221683
UBB
500581636064
UNSPSC
31162702
N° Article du fabricant
3000276072