text.skipToContent text.skipToNavigation

Sauterelle à tige coulissante taille 25 1 x STC-IHH25 + 1 x STC-SET-T20 BESSEY

Numéro d'article 2Y288540
Force de traction max. (N) 2500
Type d'appareil Sauterelle à serrage poussoir
Portée (mm) 35 - 35

Spécifications

Force de traction max. (N) 2500
Type d'appareil Sauterelle à serrage poussoir
Portée (mm) 35 - 35

La description

Pour l'utilisation sur des tables multifonctions telles que Festool MFT et Sortimo WorkMo avec un diamètre de trou de 20 mm et une épaisseur de plaque de 19 mm minimum à 25 mm maximum. 25 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Y288540
EAN 4008158040325
UBB 500682475636
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant STC-IHH25-T20
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.