text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptateur CEE 32A, 400 V, 6 h IP44


5 pôles. Protégé contre les projections d’eau (IP44) selon EN 60309. Utilisation uniquement avec des câbles flexibles. Courant nominal 16 A. Tension 400 V. Version robuste. Homologué pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. Forme compacte

Numéro d'article 2X303604
Nombre de pôles 5
Matériau Plastique
Intensité de courant IEC (A) 32
Direction d'enfichage Droit
Degré de protection (IP) IP44
Emballé par 1

Spécifications

Nombre de pôles 5
Matériau Plastique
Intensité de courant IEC (A) 32
Direction d'enfichage Droit
Degré de protection (IP) IP44
Finition militaire Non
Position de l'heure (h) 6
Couleur caractéristique Red
Tension selon EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rouge

Numéros d'articles

Numéro d'article 2X303604
EAN 9003399229763
UBB 500581594636
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 943.6422
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.