text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte en aluminium L782xl585xH410 mm 157 l avec fermoir à déclic et angles d’emp


Boîtes de transport très solides en tôle d’aluminium de 1 mm d’épaisseur. Légères, stables et à la forme stable grâce aux moulures périphériques. Résistantes à la corrosion, aux intempéries et à la température. 4 angles de gerbage robustes en nylon/polyester pour un empilement sûr et peu encombrant. Joint en caoutchouc périphérique dans le profil de la boîte pour protéger contre la poussière et l’eau. Deux bandes d’arrêt sur le couvercle empêchent l’arrachement des charnières. Pour les versions 9000 447 966 et 9000 447 968, le fond et le couvercle sont en outre renforcés par des profilés en aluminium. Poignées de sécurité se repliant automatiquement, avec gainage plastique pour un transport aisé. Fermetures robustes à levier rabattable avec trous pour cadenas. Préparé pour le montage de serrures à cylindre

Numéro d'article 2W190638
Couleur Autre
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Oui
Matériau Aluminium
Avec poignée Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Oui
Matériau Aluminium
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 160
Transparent Non
Avec serrure Oui
Largeur interne (mm) 550
Hauteur interne (mm) 380
Largeur externe (mm) 585
Hauteur externe (mm) 410
Profondeur extérieure (mm) 780
Profondeur intérieure (mm) 750

Numéros d'articles

Numéro d'article 2W190638
EAN 4054773023519
UBB 500581613378
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant D157
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.