text.skipToContent text.skipToNavigation

Poste de soudage RDS 80 150-450 degr. C 80 W temps de chauffe env. 40 min ERSA


Poste de soudage microprocessorisé puissant · Sélection directe de 3 températures programmables · Fonctions de veille et d’arrêt automatique · Grand écran LCD bien lisible · Élément chauffant CPT puissant (jusqu’à 290 W de capacité de chauffage) permettant d’atteindre rapidement la température souhaitée avec une réserve de puissance adéquate · Particulièrement approprié pour les travaux de soudage de finition, de réparation et de laboratoire · Ce dispositif de régulation de la température permet à l’élément chauffant CPT en céramique de servir également de sonde de température et assure un chauffage rapide grâce à sa grande puissance de départ. La combinaison entre une grande puissance calorifique et un grand choix de pannes offre un vaste champ d’applications. Les pannes à chauffe intérieure procurent une grande efficacité thermique.

Numéro d'article 2W133503
Puissance nominale (W) 80
Affichage numérique Oui
Température (°C) 150 - 450
Emballé par 1

Spécifications

Puissance nominale (W) 80
Affichage numérique Oui
Température (°C) 150 - 450

Numéros d'articles

Numéro d'article 2W133503
EAN 4003008065138
UBB 500581625901
UNSPSC 99999999
N° Article du fabricant 0RDS80
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.