text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapis alvéolé en caoutchouc l. 1 m L. 1,5 m épaisseur 22 mm noir NR/SBR sans ins


Version lourde. À usage universel pour l’intérieur et l’extérieur. Utilisable notamment comme paillasson / natte antisalissure. Avec structure en nid d’abeille. Anti-usure. Résiste aux intempéries. Charge lourde. Résistance à la traction de 3,0 MPa. Extension de rupture 200 % Qualité : NR/SBR Dureté : 70 +/- 5° Shore A Température d’utilisation : -10 à +70 °C Dessous : Avec petits picots Couleur : Noir

Numéro d'article 2V822360
Couleur Noir
Largeur 1000
Épaisseur (mm) 22
Longueur 1500
Mit revêtement antidérapant Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Largeur 1000
Épaisseur (mm) 22
Longueur 1500
Mit revêtement antidérapant Non
Sur rouleau Non
Transparent Non
Finition bac Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 2V822360
UBB 500719237470
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 01071210
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.