pinces à plaque et porte
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
2U703369
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
Set de presses pour châssis de porte plage de serrage 565 - 1 010 mm BESSEY
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
2U703369
Portée (mm)
560 - 1010
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Portée (mm)
560 - 1010
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Permet d'étayer et de soutenir en douceur et avec précision le caisson de la porte lors du remplissage en mousse du joint mural. Tube carré télescopique en aluminium anodisé avec graduation en mm et vis de réglage pour un travail de précision. Plaque de pression en forme de croix avec éléments de serrage interchangeables pour des profondeurs de cadre de 6 à 13 cm ou de 13 à 30 cm. Support de serrage amovible avec surfaces de serrage accrues et supports amovibles pour insérer le cadre de la porte de manière sûre et facile.
Numéros d'articles
Numéro d'article
2U703369
EAN
4008158001302
UBB
500655961786
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
TU