text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à sangle longueur 300 mm D. du tube max. 220 mm long. de sangle 940 mm ROTHENBERGER


En alliage spécial d’aluminium. Avec une sangle en nylon interchangeable. Travail en douceur sur des tuyauteries chromées. Aucun endommagement des surfaces polies

Numéro d'article 2R716061
Modèle Boucle de liaison
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 300
Plage de serrage (mm) 220-220
Longueur de chaîne/bande (mm) 940
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Boucle de liaison
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 300
Plage de serrage (mm) 220-220
Longueur de chaîne/bande (mm) 940
Avec dispositif antidérapant Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 2R716061
EAN 4004625702413
UBB 500581516928
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 70241
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.