text.skipToContent text.skipToNavigation

Cintreuse standard longueur 450 mm pour D. de tuyaux 15 mm Rayon de courbure ROTHENBERGER


Pour le cintrage de précision de tubes en cuivre tendre, laiton, aluminium et acier de précision. Avec dispositif de serrage. Construction légère

Numéro d'article 2K013368
Diamètre du tube (mm) 15
Longueur 450
Adapté au cuivre Oui
Adapté à l'acier Oui
Rayon de courbure (mm) 54
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre du tube (mm) 15
Longueur 450
Adapté au cuivre Oui
Adapté à l'acier Oui
Rayon de courbure (mm) 54
Angle de courbure maximal (°) 180

Numéros d'articles

Numéro d'article 2K013368
EAN 4004625251355
UBB 500581430203
UNSPSC 27112501
N° Article du fabricant 25135
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.