Outillages électriques
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
2I128205
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
Promat Malaxeur hélicoïdal 85 mm 400 mm 8 kg 6ans, SW 8 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2I128205
Longueur totale (mm)
400
Diamètre du panier (mm)
85
Quantité de matière pouvant être agitée (kg)
8-8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
400
Diamètre du panier (mm)
85
Quantité de matière pouvant être agitée (kg)
8-8
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2I128205
EAN
4015448479161
UBB
500581406534
UNSPSC
22101902
N° Article du fabricant
4000816567