text.skipToContent text.skipToNavigation

Roue de rechange D. de la roue 150 mm cap. charge 300 kg polyamide blanche D. PROMAT


Polyamide. Rollager. Weersongevoelig. Bestand tegen vele soorten olie en chemicaliën

Numéro d'article 2H725681
Largeur (mm) 50
Diamètre (mm) 150
Capacité portante (kg) 300
Diamètre d’axe (mm) 20
Exécution roue Autre
Emballé par 1

Spécifications

Largeur (mm) 50
Diamètre (mm) 150
Capacité portante (kg) 300
Diamètre d’axe (mm) 20
Exécution roue Autre
Matériau bande de roulement Autre
Longueur de moyeu (mm) 59
Palier Roulement à aiguilles

Numéros d'articles

Numéro d'article 2H725681
EAN 4260475217150
UBB 500581402574
UNSPSC 31162702
N° Article du fabricant 3000276075
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.