text.skipToContent text.skipToNavigation

Support mural 10 pochettes de présentation rouges avec cadre en câble,avec TARIFOLD


Jeu complet. Support mural revêtu en tôle d’acier avec matériel de montage compris, revêtement en RAL 7035. Avec dos magnétique pour une fixation sur les surfaces magnétiques. Pochettes de présentation en film PVC antireflets solide avec cadre en fil d’acier à gainage plastique. Solide pivot métallique, mise en place aisée. Avec 5 pochettes de présentation ou 10 pochettes de présentation (5 pochettes de présentation - différentes couleurs, 1 rouge, 1 bleue, 1 jaune, 1 verte et 1 rouge - 10 pochettes de présentation - différentes couleurs,1 rouge, 1 bleue, 1 jaune, 1 verte et 1 rouge et 5 intercalaires en plastique de H 50 mm

Numéro d'article 2G835535
Couleur Autre
Modèle Autre
Hauteur (mm) 500
Profondeur (mm) 100
Fixation auto-adhésive Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Modèle Autre
Hauteur (mm) 500
Profondeur (mm) 100
Fixation auto-adhésive Non
Matériau Metal
Transparent Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 2G835535
EAN 3377994146036
UBB 500581398954
UNSPSC 44111901
N° Article du fabricant 414603
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.