text.skipToContent text.skipToNavigation

Roue de rechange D. de la roue 125 mm cap. charge 140 kg caoutchouc noir D. BS ROLLEN


Massieve elastic-rubberbanden (zwart, vast gevulkaniseerd), op polyamide wielbehuizing zwart. Rollager. Ontziet de vloer - extreem slijtvast

Numéro d'article 2G426356
Largeur (mm) 45
Diamètre (mm) 125
Capacité portante (kg) 140
Diamètre d’axe (mm) 15
Exécution roue Massif avec jante
Emballé par 1

Spécifications

Largeur (mm) 45
Diamètre (mm) 125
Capacité portante (kg) 140
Diamètre d’axe (mm) 15
Exécution roue Massif avec jante
Matériau bande de roulement Caoutchouc
Longueur de moyeu (mm) 50
Palier Roulement coulissant

Numéros d'articles

Numéro d'article 2G426356
EAN 4021885008413
UBB 500581393336
UNSPSC 48102100
N° Article du fabricant B60.125
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.