text.skipToContent text.skipToNavigation

Distributeur de savon Tork 561000 H211xl112xP114env. mm 475 ml blanc TORK


Boîtier en plastique antichoc, blanc. Utilisation confortable à une main. Verrouillable. Avec indicateur de remplissage Savon approprié : N° de réf. 9000 474 177 ou 9000 474 178

Numéro d'article 1V842392
Largeur (mm) 112
Hauteur (mm) 211
Profondeur (mm) 114
Traitement de surface Non traité
Volume du conteneur (l) 475
Emballé par 1

Spécifications

Largeur (mm) 112
Hauteur (mm) 211
Profondeur (mm) 114
Traitement de surface Non traité
Volume du conteneur (l) 475
Sans contact Non
Installation Mur
Avec matériau de fixation Oui
Transparent Non
Forme basique Autre
Protection de surface de l'unité de commande Autre
Type de savon Savon liquide
Matériau du support/couvercle Plastique
Fonctionnement sur batterie Non
Profil Autre
Fixation cachée Oui
Avec protection contre le vol Non
Mode de réalisation Simple
Matériau de la pompe Autre
Accent de couleur Blanc
Traitement antibactérien Non
Levier Non
Montage sur plaque/ lavabo Non
Type rosace de couverture Autre
Matériau du flacon Autre
Couleur du support Blanc
Avec couvercle/rosace interchangeable Non
Traitement de surface Non traité

Numéros d'articles

Numéro d'article 1V842392
UBB 500719684606
UNSPSC 47130000
N° Article du fabricant 561000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.