Boîtes de transport très solides en tôle d’aluminium de 1 mm d’épaisseur. Légères, stables et à la forme stable grâce aux moulures périphériques. Résistantes à la corrosion, aux intempéries et à la température. 4 angles de gerbage robustes en nylon/polyester pour un empilement sûr et peu encombrant. Joint en caoutchouc périphérique dans le profil de la boîte pour protéger contre la poussière et l’eau. Deux bandes d’arrêt sur le couvercle empêchent l’arrachement des charnières. Pour les versions 9000 447 966 et 9000 447 968, le fond et le couvercle sont en outre renforcés par des profilés en aluminium. Poignées de sécurité se repliant automatiquement, avec gainage plastique pour un transport aisé. Fermetures robustes à levier rabattable avec trous pour cadenas. Préparé pour le montage de serrures à cylindre