text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à sangle longueur 300 mm D. du tube max. 89 mm long. de sangle 137 mm ROTHENBERGER


En alliage spécial d’aluminium. Avec une sangle en nylon interchangeable. Travail en douceur sur des tuyauteries chromées. Aucun endommagement des surfaces polies

Numéro d'article 1K279732
Modèle Boucle de liaison
Traitement de surface Chromé
Longueur 300
Plage de serrage (mm) 89-89
Longueur de chaîne/bande (mm) 137
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Boucle de liaison
Traitement de surface Chromé
Longueur 300
Plage de serrage (mm) 89-89
Longueur de chaîne/bande (mm) 137
Avec dispositif antidérapant Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 1K279732
EAN 4004625702406
UBB 500581059796
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 70240
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.