text.skipToContent text.skipToNavigation

Pistolet à peinture minipaint DN 7,2 G 1/4 po. DN 7,2 mm, mamelon acier HVLP EWO


Pistolet à peinture avec buse Ø 0,7 mm · Pistolet à peinture spécial, compact et maniable, dans une version HVLP produisant moins de brume et écologique à taux de transfert de peinture élevé (de 66 à 80 %) avec une pression de service faible (de 2 à 2,5 bar) · Avec composants en acier spécial pour le traitement de vernis et peintures à l’eau · Corps de pistolet en aluminium moulé sous pression, avec nickelage chimique et poli · Particulièrement approprié pour des petites surfaces, retouches de peinture sur automobiles, travaux de peinture décoratifs Contenu : Pistolet à peinture, 2 réservoirs à gravité (plastique) 75/250 ml, kit de pièces de rechange, clé, kit de nettoyage, mamelon d’accouplement en acier, huile d’entretien · Filetage G 1/4 pouce · Livraison dans un coffret en plastique

Numéro d'article 1D431008
Volume du conteneur (l) 250
Diamètre de buse (mm) 0.7
Couleur de vantail Godet
Emballé par 1

Spécifications

Volume du conteneur (l) 250
Diamètre de buse (mm) 0.7
Couleur de vantail Godet

Numéros d'articles

Numéro d'article 1D431008
EAN 4030875102840
UBB 500573980629
UNSPSC 31211908
N° Article du fabricant 250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.