text.skipToContent text.skipToNavigation

Bidon pour carburant contenu 5 l rouge HDPE L331xl185xH237 mm PRESSOL


Pour carburants liquides, autorisation UN. Avec sortie flexible. Robuste et insensible aux chocs. Capuchon de fermeture imperdable grâce à la bande de fixation. Tube verseur avec prise d’air intégrée. Tube verseur conservé dans le bidon. Évite les salissures pendant le transport et rend la perte du tube plus difficile. Stabilité élevée grâce à la grande surface d’appui. Facile à porter grâce à la poignée-pistolet massive. Poignée concave dans le fond du bidon pour une utilisation en toute sécurité. Design optimisé et indéformable grâce aux renforts périphériques du récipient. Matériau : PEHD. Longueur du tube verseur 175 mm. Ø du tube verseur : 20 mm

Numéro d'article 0Y080461
Couleur Red
Largeur 185
Hauteur 237
Contenu (ml) 5000
Longueur 331
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Red
Largeur 185
Hauteur 237
Contenu (ml) 5000
Longueur 331
Matériau Plastique

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Y080461
EAN 4103810211317
UBB 500573925780
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 21 131
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.